Gewiss - QDX 630L PARETE PANNELLI LAT 1000x200 - GWD3011

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630L PARETE PANNELLI LAT 1000x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035046193

Réf. Sonepar

00047504619

Réf. Fournisseur

GWD3011

Réf. Commerciale

Gewiss

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

1000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

QDX 630L PARETE PANNELLI LAT 1000x200

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de tableaux composable