Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - QDX 630L PARETE/PAVIM KIT AFFIANCAMENTO - GWD3035

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630L PARETE/PAVIM KIT AFFIANCAMENTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035059667

Réf. Sonepar

00047505966

Réf. Fournisseur

GWD3035

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

autre

couleur:

autre

KIT FOR SIDE-BY-SIDE COUPLING - QDX 630 L