Gewiss - QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850x1200 - GWD3024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP43
largeur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035046308
Réf. Sonepar
00047504630
Réf. Fournisseur
GWD3024
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP43
largeur:
850 mm
hauteur:
1200 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
25 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de tableaux composable