Gewiss - QDX 630L PARETE TELAIO POST 850x1000 - GWD3017


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
largeur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035046230
Réf. Sonepar
00047504623
Réf. Fournisseur
GWD3017
Réf. Commerciale
Gewiss
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
largeur:
850 mm
hauteur:
1000 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme de tableaux composable