Gewiss - QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1200X300 - GWD3034

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1200X300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 850 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035059650

Réf. Sonepar

00047505965

Réf. Fournisseur

GWD3034

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

850 mm

matériau:

métal

largeur:

1200 mm

hauteur:

300 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1200X300