Gewiss - QDX 630L PAVIM TELAIO POST 600x2000 - GWD3061

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX 630L PAVIM TELAIO POST 600x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035046575

Réf. Sonepar

00047504657

Réf. Fournisseur

GWD3061

Réf. Commerciale

Gewiss

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

QDX 630L PAVIM TELAIO POST 600x2000

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de tableaux composable