Gewiss - QDX PANNELLO AERATO 850x200 - GWD3334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 850 mm
hauteur - 850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035078040
Réf. Sonepar
00047507804
Réf. Fournisseur
GWD3334
Marque
Gewiss
largeur:
850 mm
hauteur:
850 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
QDX PANNELLO AERATO 850x200


