Gewiss - QDX PANNELLO PIENO 600x100 - GWD3321


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035052163
Réf. Sonepar
00047505216
Réf. Fournisseur
GWD3321
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre