Gewiss - QDX PANNELLO PIENO 600x150 - GWD3322

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX PANNELLO PIENO 600x150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1.5

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035052170

Réf. Sonepar

00047505217

Réf. Fournisseur

GWD3322

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1.5

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

BLIND FRONT PANEL - QDX - 600X150MM