Gewiss - QDX PANNELLO PIENO 600x300 - GWD3324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035052194
Réf. Sonepar
00047505219
Réf. Fournisseur
GWD3324
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur:
600 mm
hauteur:
300 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre