Gewiss - QDX PANNELLO PIENO 850x400 - GWD3331

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QDX PANNELLO PIENO 850x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035052262

Réf. Sonepar

00047505226

Réf. Fournisseur

GWD3331

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur:

850 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

BLIND FRONT PANEL - QDX - 850X400MM