Gewiss - QDX PANNELLO PIENO 850x600 - GWD3332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 850 mm
hauteur - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035052279
Réf. Sonepar
00047505227
Réf. Fournisseur
GWD3332
Marque
Gewiss
largeur:
850 mm
hauteur:
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre


