Gewiss - QMC125B 1 2P+T 16A 2 3P+N+T 32A IP55 BC. - GW68803A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 32 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 1
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564219984
Réf. Sonepar
00047421998
Réf. Fournisseur
GW68803A
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
plastique
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur:
32 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
1
couleur:
bleu
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
2
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:
0
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Oui
avec éclairage:
Oui
nombre de départs sur disjoncteur:
3
avec monnayeur:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
nombre de robinets:
4
robinet de vidange:
Non
hauteur:
840 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
520 mm
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..