Gewiss - QMC16B VIDE MONOFACIAL BLEU CLAIRE - GW68701A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 0
couleur - bleu
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564219649
Réf. Sonepar
00047421964
Réf. Fournisseur
GW68701A
Marque
Gewiss
matériau:
plastique
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
0
couleur:
bleu
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:
0
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Oui
avec éclairage:
Oui
nombre de départs sur disjoncteur:
0
avec monnayeur:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
nombre de robinets:
0
robinet de vidange:
Non
hauteur:
625 mm
largeur:
445 mm
profondeur:
300 mm
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..


