Gewiss - QMC16T ASC 7PR IP55 BLEU - GW68883A

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QMC16T ASC 7PR IP55 BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - autre

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • type de raccordement au secteur - CEE 32 A

  • manipulation - portable

  • indice de protection (IP) - IP56

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564247239

Réf. Sonepar

00047424723

Réf. Fournisseur

GW68883A

Réf. Commerciale

Gewiss

protection:

autre

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

type de raccordement au secteur:

CEE 32 A

manipulation:

portable

indice de protection (IP):

IP56

prise CEE - 16 A:

>4x16A xp xxxV

prise CEE - 32 A:

1x32A5p400V

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

nombre de disjoncteurs:

5

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

alimentation avec prise

longueur du câble:

5 m

finition militaire:

Non

couleur:

autre

hauteur:

445 mm

largeur:

697 mm

profondeur:

346 mm

QMC16T ASC 7PR IP55 BLEU

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.