Gewiss - QMC200B 8 2P+T 16A MTC 10A IP44 BLEU C. - GW68833A

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QMC200B 8 2P+T 16A MTC 10A IP44 BLEU C.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 16 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 8

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564220102

Réf. Sonepar

00047422010

Réf. Fournisseur

GW68833A

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

calibre des départs sur disjoncteur:

16 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

8

couleur:

bleu

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Oui

avec éclairage:

Oui

nombre de départs sur disjoncteur:

8

avec monnayeur:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

nombre de robinets:

0

robinet de vidange:

Non

hauteur:

1540 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

QMC200B - CÂBLÉ - À DEUX FACES - 8 PRISES 2P+T 16A - SECTIONNEUR 4P 80A -4 DISJ.DIFFÉRENTIELS 2P 25A 0,03A AC - 8 MTC 2P 10A - IP44 - BLEU CIEL

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..