Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - QMC63C 2+1M 2 PANNEAUX - BL - GW68716W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QMC63C 2+1M 2  PANNEAUX - BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 0

  • couleur - blanc

  • nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564764620

Réf. Sonepar

00047003267

Réf. Fournisseur

GW68716W

Marque

Gewiss

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

0

couleur:

blanc

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Oui

avec éclairage:

Oui

nombre de départs sur disjoncteur:

0

avec monnayeur:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

nombre de robinets:

0

robinet de vidange:

Non

hauteur:

1284 mm

largeur:

445 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

QMC63C - VIDE - À DEUX FACES - COTÊ A 2 PANNEAUX COTÊ B 2 PANNEAUX - BL

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..