Gewiss - QMC63X CABLEE 2PR.2P+T 2PR.TRIPH.32/4 R - GW68903

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - QMC63X CABLEE 2PR.2P+T 2PR.TRIPH.32/4 R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 32 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 2

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564287747

Réf. Sonepar

00047428774

Réf. Fournisseur

GW68903

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

acier inoxydable

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

calibre des départs sur disjoncteur:

32 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

2

couleur:

gris

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

2

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Oui

avec éclairage:

Oui

nombre de départs sur disjoncteur:

4

avec monnayeur:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

nombre de robinets:

4

robinet de vidange:

Non

hauteur:

950 mm

largeur:

445 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

QMC63X - CÂBLÉ - POUR PORTS DE PLAISANCE - À DEUX FACES - 2 PRISES 2P+T 2 PRISES 3P+N+T 32A

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..