Gewiss - R 20 MOLLA PIEGATUBI RKB - DX51320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 20...20 mm
convient pour tuyaux en plastique - Oui
adapté à un tube en cuivre - Non
adapté à un tube en acier - Non
avec câble intérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564197923
Réf. Sonepar
00047003978
Réf. Fournisseur
DX51320
Marque
Gewiss
diamètre du tube:
20...20 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Non
adapté à un tube en acier:
Non
avec câble intérieur:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à d'autres matériaux de tube:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.


