Gewiss - RAIL D. EN50022 APPLICAT.MOD. CVX ENC. - GW47252

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RAIL D. EN50022 APPLICAT.MOD. CVX ENC.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564111240

Réf. Sonepar

00047411124

Réf. Fournisseur

GW47252

Marque

Gewiss

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

35 mm

hauteur:

7.5 mm

couleur:

aluminium

DIN RAIL POUR APPAREILS MODULAIRES - CVX 160I - DOUBLE EN 50022

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..