Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - RAIL DIN DOUBLE 28 MODULES F&E - GW46533F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RAIL DIN DOUBLE 28 MODULES F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 585 mm

  • forme de trou - anneau

  • hauteur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564284166

Réf. Sonepar

00047428416

Réf. Fournisseur

GW46533F

Marque

Gewiss

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

585 mm

forme de trou:

anneau

hauteur:

22 mm

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

épaisseur de matériau:

1.5 mm

RAIL DIN DOUBLE - FAST AND EASY - 28 MODULES EN50022

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..