Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - RAIL DOUBLE EN50022 APP.MODULAIRES CVX - GW47183

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RAIL DOUBLE EN50022 APP.MODULAIRES CVX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 7.5 mm

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096394

Réf. Sonepar

00047409639

Réf. Fournisseur

GW47183

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

35 mm

hauteur:

7.5 mm

couleur:

aluminium

RAIL DIN POUR APPAREILS MODULAIRES - CVX 160E - 24 MODULES - DOUBLE EN 50022

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..