Gewiss - RAIL EN 50 035 APP.MODULAIRES-BORNES - GW47692

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RAIL EN 50 035 APP.MODULAIRES-BORNES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail G

  • matériau - autre

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564135505

Réf. Sonepar

00047413550

Réf. Fournisseur

GW47692

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

rail G

matériau:

autre

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

1.5 mm

PROFILÉ DIN - CVX 630/CVX 630K/ CVX 1600 - EN 50035 - 2000MM

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..