Gewiss - RAIL EN 50022 36 MODULES F&E - GW46434F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RAIL EN 50022 36 MODULES F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 800 mm

  • forme de trou - anneau

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564284128

Réf. Sonepar

00047428412

Réf. Fournisseur

GW46434F

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

rail DIN 35/15 mm

matériau:

acier

longueur:

800 mm

forme de trou:

anneau

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

1.5 mm

RAIL DIN - FAST AND EASY - 36 MODULES EN50022

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..