Gewiss - RAIL EN 50035 BORNES - GW47182

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RAIL EN 50035 BORNES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 15 mm

  • couleur - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564096387

Réf. Sonepar

00047409638

Réf. Fournisseur

GW47182

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

32 mm

hauteur:

15 mm

couleur:

zinc

RAIL DIN POUR APPAREILS MODULAIRES - CVX 160E - 24 MODULES - DOUBLE EN 50035

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..