Gewiss - RD2-30 RESTART 2P 0,03A 1M - GWD0971 - - GWD0971

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RD2-30 RESTART 2P 0,03A 1M - GWD0971                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage d'appareils - commutateur FI/LS

  • largeur en nombre de modules - 2

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • courant de commutation assigné - 100 A

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564717992

Réf. Sonepar

00047471799

Réf. Fournisseur

GWD0971

Marque

Gewiss

montage d'appareils:

commutateur FI/LS

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

courant de commutation assigné:

100 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

2

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

type de tension:

AC

RD2-30 RESTART 2P 0,03A 1M

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..