Gewiss - RD2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M - GWD0976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules - 2
tension assignée (Ue) - 230 V
courant de commutation assigné - 100 A
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARD RESTART/AUTOTEST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564718005
Réf. Sonepar
00047471800
Réf. Fournisseur
GWD0976
Marque
Gewiss
montage d'appareils:
commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
courant de commutation assigné:
100 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
2
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
100 A
fonction:
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
type de tension:
AC
Les Atouts de la gamme:
En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..


