Gewiss - RD28GG RACCORD DROIT GAS GRIS - DX54228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 33.7 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP54
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8018678002211
Réf. Sonepar
00047800221
Réf. Fournisseur
DX54228
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre nominal:
33.7 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP54
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage intérieur
couleur:
gris
longueur totale:
55 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau du filetage:
autre
longueur de filetage:
17.5 mm
matériau:
polypropylène (PP)
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
28 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
28 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..


