Gewiss - RD32PG 36N RACCORD DROIT PG NO - DX54532

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RD32PG 36N RACCORD DROIT PG NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 47 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP54

  • taille du raccordement fileté - PG36

  • type de construction - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018678002754

Réf. Sonepar

00047800275

Réf. Fournisseur

DX54532

Réf. Commerciale

Gewiss

diamètre nominal:

47 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP54

taille du raccordement fileté:

PG36

type de construction:

filetage intérieur

couleur:

noir

longueur totale:

56.5 mm

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

PG

matériau du filetage:

autre

longueur de filetage:

16.5 mm

matériau:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

32 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

32 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

RACCORD TOURNANT DROIT À PAS PG - RDPG - IP54 - DIAMÈTRE GAINE 32MM - PAS 36 RAL 9005

Les Atouts de la gamme:

L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..