Gewiss - RELAIS CONTROLE TENSION MONOPHASE - GW96908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564760059
Réf. Sonepar
00047003396
Réf. Fournisseur
GW96908
Réf. Commerciale
Gewiss
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
72 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension de commande 1:
AC/DC
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..