Gewiss - RELAIS MONOSTABLE 1INV 16A 12VAC/DC 1M - GWD6608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564847248
Réf. Sonepar
00047497702
Réf. Fournisseur
GWD6608
Réf. Commerciale
Gewiss
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension d’alimentation:
400...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
72 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commande 1:
12...12 V
type de tension de commande 1:
AC/DC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..