Gewiss - RELAIS MONOSTABLE 1INV 16A 8VAC 1M - GWD6606

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RELAIS MONOSTABLE 1INV 16A 8VAC 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564847224

Réf. Sonepar

00047497697

Réf. Fournisseur

GWD6606

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

72 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

8...8 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

RELAIS MONOSTABLE - 16A - 1 INVERSEUR 8Vca - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..