Gewiss - RELAIS MONOSTABLE 2INV 16A 24VAC/DC 2M - GWD6629

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RELAIS MONOSTABLE 2INV 16A 24VAC/DC 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564847354

Réf. Sonepar

00047497753

Réf. Fournisseur

GWD6629

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

72 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC/DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

RELAIS MONOSTABLE - 16A - 2 INVERSEUR - 24Vca/cc - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..