Gewiss - RELAIS TEMPORISE CYCLE ASYMETRIQUE - GW96815


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - générateur d'horloge avec pause
courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0...100
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564760028
Réf. Sonepar
00047003391
Réf. Fournisseur
GW96815
Réf. Commerciale
Gewiss
fonction:
générateur d'horloge avec pause
courant de commutation nominal à 250 V CA:
8 A
1ère unité de plage temporelle:
secondes/heures
1ère plage temporelle:
0...100
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
type d'actionnement:
analogique avec fonction unique
2e unité de plage temporelle:
minutes/heures
2e plage temporelle:
3...3
hauteur d'encastrement:
60 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de commutateurs:
1
tension de commande 1:
220...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
220...240 V
type de tension d’alimentation:
AC
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..