Gewiss - REST. AUTOTEST PRO 4P 40A 0,03 - A[IR] - GW90922
![Gewiss - REST. AUTOTEST PRO 4P 40A 0,03 - A[IR]](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW90922_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887279454)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
sélectif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARD RESTART/AUTOTEST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564254428
Réf. Sonepar
00047425442
Réf. Fournisseur
GW90922
Marque
Gewiss
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
sélectif:
Non
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
rail DIN
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
pouvoir de coupure nominal:
0.63 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
dispositifs auxiliaires intégrés:
auto-test, réenclenchement automatique et commutateur auxiliaire
dispositifs auxiliaires montés en usine:
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
40 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
7
profondeur d'encastrement:
72 mm
Les Atouts de la gamme:
En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..


