Gewiss - RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03B[IR] 7M - GW90911B
![Gewiss - RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03B[IR] 7M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GW90911B_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887579482)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
sélectif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARD RESTART/AUTOTEST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035040504
Réf. Sonepar
00047504050
Réf. Fournisseur
GW90911B
Marque
Gewiss
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
sélectif:
Non
tension assignée (Ue):
230 V
mode de pose:
rail DIN
type retardé de courte durée:
Oui
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
pouvoir de coupure nominal:
0.63 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
dispositifs auxiliaires intégrés:
auto-test, réenclenchement automatique et commutateur auxiliaire
dispositifs auxiliaires montés en usine:
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
25 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
7
profondeur d'encastrement:
72 mm


