Gewiss - RESTART AUTOTEST PRO 2P 40A 0,03B[IR] 7M - GW90912B

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RESTART AUTOTEST PRO 2P 40A 0,03B[IR] 7M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • sélectif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035040511

Réf. Sonepar

00047504051

Réf. Fournisseur

GW90912B

Marque

Gewiss

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

sélectif:

Non

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

rail DIN

type retardé de courte durée:

Oui

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

pouvoir de coupure nominal:

0.63 kA

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

dispositifs auxiliaires intégrés:

auto-test, réenclenchement automatique et commutateur auxiliaire

dispositifs auxiliaires montés en usine:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:

40 A

tension assignée contact auxiliaire:

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire:

AC

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

7

profondeur d'encastrement:

72 mm

RESTART WITH AUTOTEST PRO - COUPLED WITH RCCB'S - 2 POLES - 40 A TYPE B[IR] Idn=0,03 A 230 V ac - 7 MODULES EN 50022