Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - RESTART ? BUS RS485 INTERFACE - GW90992

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RESTART ? BUS RS485 INTERFACE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de raccordements capteur/actionneur - 1

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564816510

Réf. Sonepar

00047005520

Réf. Fournisseur

GW90992

Réf. Commerciale

Gewiss

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de raccordements capteur/actionneur:

1

type de fixation:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

largeur en nombre de modules:

1

RESTART - INTERFACE BUS RS485

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..