Gewiss - RESTART RD PRO POUR ID 2P/4P 0,03A - GW90967

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RESTART RD PRO POUR ID 2P/4P 0,03A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • mode de pose - rail DIN

  • type retardé de courte durée - Non

  • tenue au courant de choc - 3 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564847811

Réf. Sonepar

00047484781

Réf. Fournisseur

GW90967

Réf. Commerciale

Gewiss

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

rail DIN

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

dispositifs auxiliaires intégrés:

auto-test, réenclenchement automatique et commutateur auxiliaire

dispositifs auxiliaires montés en usine:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

tension assignée contact auxiliaire:

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire:

AC

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

72 mm

RDPRO-RÉARMEMENT AUT. SD 4P 0,03A

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..