Gewiss - RESTART RM TOP POUR MDC ET MT+BD - GW90893

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RESTART RM TOP POUR MDC ET MT+BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 4

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564254701

Réf. Sonepar

00047425470

Réf. Fournisseur

GW90893

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

230 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

6

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC/DC

DISPOSITIF DE RÉARMAMENT POUR DISJONCTEUR ET DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL - 230V - 4 MODULES

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..