Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - RIPARTITORE 4P 250A B600 QDX630L/H/1600H - GW45545

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RIPARTITORE 4P 250A B600 QDX630L/H/1600H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 250 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035061653

Réf. Sonepar

00047506165

Réf. Fournisseur

GW45545

Marque

Gewiss

courant assigné In:

250 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

4

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

sans halogène:

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

transparent:

Non

HORIZONTAL FOUR POLE DIVIDER - 250A - 600X150X70MM - 24 MODULES - ON FUNCTIONAL PROFILE - FOR QDX 630L/H-1600H