Gewiss - RK M/16G MANCHON 16MM-S10 - AS04971


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564930308
Réf. Sonepar
00047493030
Réf. Fournisseur
AS04971
Réf. Commerciale
Gewiss
MANCHON RK - IP40 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 16MM - GRIS RAL7035 - SACHET DE 10 PIECES
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.