Gewiss - RK M/63G MANCHON DE RACCORDEMENT - DX40063

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RK M/63G MANCHON DE RACCORDEMENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 63 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

8018678029201

Réf. Sonepar

00047447982

Réf. Fournisseur

DX40063

Marque

Gewiss

pour diamètre de tube nominal:

63 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

type de fonction de verrouillage:

autre

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

matériau du joint:

sans joint

avec filetage extérieur:

Non

avec filetage intérieur:

Non

divisible:

Non

excentrique:

Non

résistant aux UV:

Non

MANCHON RK - IP40 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 63MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.