Gewiss - RKHF16 2MT-TUBE RIG. LOURD GR. HAL. FREE - DX26216


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 10.8 mm
couleur - gris
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - rigide
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBES RIGIDES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564592322
Réf. Sonepar
00047459232
Réf. Fournisseur
DX26216
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre externe:
16 mm
diamètre intérieur:
10.8 mm
couleur:
gris
matériau:
polypropylène (PP)
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
avec indications en mètres:
Non
numéro RAL:
7035
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.