Gewiss - RKHF40 2MT-TUBE RIG. LOURD GR. HAL. FREE - DX26240

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RKHF40 2MT-TUBE RIG. LOURD GR. HAL. FREE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • diamètre intérieur - 32.8 mm

  • couleur - gris

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - rigide

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564592360

Réf. Sonepar

00047459236

Réf. Fournisseur

DX26240

Réf. Commerciale

Gewiss

diamètre externe:

40 mm

diamètre intérieur:

32.8 mm

couleur:

gris

matériau:

polypropylène (PP)

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

7035

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

CONDUIT RIGIDE LOURD RKHF - LONGUEUR 2M - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 40MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.