Gewiss - RM2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3A 1M - GWD0998

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RM2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3A 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - commutateur FI/LS

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564718067

Réf. Sonepar

00047471806

Réf. Fournisseur

GWD0998

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

commutateur FI/LS

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

fonction:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

type de tension:

AC

RM2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3A 1M

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..