Gewiss - RM2-30P RESTART PRO+MDC 2P 25A 0,03 A 3M - GWD4229P

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RM2-30P RESTART PRO+MDC 2P 25A 0,03 A 3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4.5 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • sélectif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564722248

Réf. Sonepar

00047472224

Réf. Fournisseur

GWD4229P

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

4.5 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

sélectif:

Non

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

rail DIN

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

dispositifs auxiliaires intégrés:

autre

dispositifs auxiliaires montés en usine:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:

6 A

tension assignée contact auxiliaire:

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire:

AC

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

72 mm

RM2-30P RESTART PRO+MDC 2P 25A 0,03A 3M

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..