Gewiss - RMG 25/20 RACC. TUBE-GAINE MORBIDX - DX43325


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
avec filetage extérieur - Non
longueur totale - 64 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8018678035684
Réf. Sonepar
00047803568
Réf. Fournisseur
DX43325
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec filetage extérieur:
Non
longueur totale:
64 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
modèle:
droit
serre cable:
Non
délestage de traction CEM:
Non
diamètre externe:
34 mm
diamètre intérieur:
25 mm
type raccordement 1:
raccord à écrou
type raccordement 2:
raccord à écrou
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.