Gewiss - RMG/N 25/25 RACC.TUBE-GAINE MORBIDX - DX43425

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RMG/N 25/25 RACC.TUBE-GAINE MORBIDX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • avec filetage extérieur - Non

  • longueur totale - 70 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018678035745

Réf. Sonepar

00047803574

Réf. Fournisseur

DX43425

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec filetage extérieur:

Non

longueur totale:

70 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

modèle:

droit

serre cable:

Non

délestage de traction CEM:

Non

diamètre externe:

34 mm

diamètre intérieur:

25 mm

type raccordement 1:

raccord à écrou

type raccordement 2:

raccord à écrou

RACCORD CONDUIT-GAINE MORBIDX IP65 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 25MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.