Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - RONFLEUR 230V 2M.AVEC TRANSFORMATEUR - GW96408

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - RONFLEUR 230V 2M.AVEC TRANSFORMATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • volume - 80 dB

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564063686

Réf. Sonepar

00047438631

Réf. Fournisseur

GW96408

Marque

Gewiss

tension nominale:

230 V

volume:

80 dB

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

autre

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.027 A

indice de protection (IP):

IP20

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

transfo incorporé:

Oui

RONFLEUR - 230V 6,1VA - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..